Udførelse:
Elektronisk kædetræk med bærehager i robust og sikker konstruktion. Den integrerede endestopkontakt til den højeste og laveste hageindstilling forlænger levetiden af glidekobling, motor og hus. Drivværksgruppe 1 Am, indkoblingstid 50% ved en hastighed, standard-driftsspænding (400 V/50 Hz). Forøget driftssikkerhed via 42V-beskyttelsesstyring, indkapslet styrekontakt i beskyttelsesklasse IP65, motorer IP55.
Med to hastigheder (fint slag).
Bemærk:
Udførelser med 2 hastigheder (fint slag), andre slaghøjder, understel, kædekammer, trådløs og 230 V-udførelse fås på forespørgsel.