• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme

Art.-nr.: 632060
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 115 mm
Antal tænder 20
Arbejdsvinkel 18 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
med leddelt hoved nej
med svinghoved nej
med uddriver. nej
med hammerfunktion nej
med QuickRelease nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb nej
Drejegreb nej
Holdeboring for enden af skaftet nej
Produkttype Skralde
USP1 omskiftelig
USP2 med kuglelås, 18° arbejdsvinkel, 115 mm lang, poleret hoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 632060
Producentnummer 863P

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.
DIN 3122-D 6,3

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Bemærk:

BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 632025