• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

eco-skærholdere 25/16 mm

Art.-nr.: 261102 25/16
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SVJBR/L 2525X16
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 111,5 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 259033 5
Skrue til underlagsplatte 269013 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261102 25/16
EAN/GTIN 4045197771896

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900-319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Eco"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"