• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Softcut® fasfræser MTC med boring

Art.-nr.: 215152
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
21 styk på lager
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Betegnelse

Udførelse:

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Egnede produkter

Fra samme serie "Softcut®"
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
    Vinkel γ (grader) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven