• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spændeskrue

Art.-nr.: 269432

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev TX15
Gevind M3,5
Længde L 7 mm
Tilspændingsmoment 3,4 Nm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 269432
Producentnummer 090-TX3509