• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Weldonelement med udligning, kort

Art.-nr.: 335720
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
7 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med hurtigskiftekobling. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud.
Træk-/trykudligning hver på 0,2 mm via udligningselement. Klemning af weldonelementet enten via medbringerflade eller udligningselement.

Fordel:

  • Prismæssigt attraktiv løsning.
  • Stabil, slank udførelse.
  • Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.

Specialtilbehør:

Udligningselement nr. 335730.

Bemærk:

Minimaludligningsfunktion kun i kombination med nr. 300415 og 335730. Ved standard-Weldonpatron er der kun mulighed for stiv opspænding, se nr. 335740.
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
    Til nominel ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven