• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HVILKE FORDELE HAR VÆRKTØJSINDLÆG I HÅRDT SKUM ELLER SKUMSTOF FOR DIG?

Med værktøjsindlæg øger du din arbejdsproduktivitet og reducerer dine omkostninger vha. orden

Er din arbejdsplads af og til kaotisk? Maskiner og værktøjer, der ligger over alt? Værktøjer i forskellige former og størrelser, som du slet ikke har brug for i øjeblikket? Eller du kan ikke finde det værktøj, som du har brug for?

En sikker, ren og tydeligt indrettet arbejdsplads er en vigtig forudsætning for at forbedre dine arbejds- og produktionsprocesser. Begreber som kontinuerlig forbedringsproces (CIP), 5S, Kaizen, Lean Management og andre giver et middel.

Yderligere fordele for dig

Med brugen af værktøjsindlæg hhv. hårdskumindlæg og skumindlæg til organisation af din arbejdsplads har du følgende fordele:

  • Lavere søgetider: Alle arbejdsmidler er tydeligt mærket og værktøjet har et fast sted og kan altid findes der
  • Optimal værktøjsanvendelse: Du undgår dobbelte værktøjer og genbestillingstider for defekte hhv. forældede værktøjer reduceres
  • Effektivere produktionsprocesser: Kortere ombygningstider og en hurtig skoling af nye medarbejdere hjælper med procesoptimeringen
  • Længere værktøjslevetid: Optimal beskyttelse ved lagring af værktøjer forhindrer skader og defekter
  • Færre downtider: Optimal organisation af arbejdspladsen (ergonomi) beskytter dine medarbejdere mod sundhedsskader.

Hvad er værktøjsindlæg hhv. hårdskumindlæg eller skumindlæg over hovedet?

Kun med præcist passende værktøjsindlæg bliver din værkstedsindretning i form af værkstedsvogne, værktøjsskabe, filebænke etc. til et effektivt organiseret system med følgende fordele for dig:

  • Materiale
    Højkvalitets polyethylenskum (også kort PE-skum) opskummes uden kemiske drivmidler udelukkende med CO². Det er meget let, finporet, vandafvisende, oliebestandigt og har en lang levetid.

  • Farver
    Et dæklag i antracit og en kontrastfarve under dette signaliserer direkte manglende værktøjer eller værktøjer, der er i brug.

  • Tykkelser og størrelser
    Forskellige skumtykkelser og -størrelser kan fås til at fylde skuffer til værkstedsvogne og værktøjsvogne, et værktøjsskab, en filebænk eller shadowboard passende med et eller flere værktøjsindlæg.

  • Rengøring
    Værktøjsindlæg i hårdt skum hhv. skumstof kan let rengøres. Man kan simpelthen vaske det med neutralt sæbevand og en blød børste og efterfølgende skylle det under vandhanen og lade det tørre.

  • Elektrostatisk afladende (ESD)
    Specielt anti-statisk (ESD) skum kan fås til lagring og organisering af værktøjer, der er nødvendige til arbejde med følsomme emner.

Til hvilken arbejdsplads findes der værktøjsindlæg hhv. hårdskumindlæg eller skumindlæg?

Indlæg til værkstedsvogne hhv. værktøjsvogne

Passer til værkstedsvogn hhv. værktøjsvogn med heludtræksskuffer og et skuffemål på 500 x 400 mm (B x D). Der kan anvendes mellem 1 og maksimalt 4 indlæg alt efter størrelse.

Indlæg til værktøjsskabe

Passer til værktøjsskabe med et skuffemål på 612 x 598 mm (B x D). Du kan anvende mellem 1 og maksimalt 3 indlæg alt efter størrelse.

Indlæg til filebænke

Passer til filebænke med en skuffenyttedybde på 612 mm. Alt afhængigt af størrelse kan du anvende mellem 1 og maksimalt 4 indlæg.

Indlæg til shadowboards

Passer til shadowboards med følgende mål: 383 x 115 mm eller 383 x 176 mm, eller 400 x 250 mm eller 500 x 250 mm (B x D). Alt afhængigt af størrelse kan du anvende enten 1 eller 2 indlæg.

Online konfiguratoren

Konfigurer dine værktøjsindlæg individuelt iht. mål præcist iht. dine behov og passende til dine værktøjer!

Med vores eForm online konfigurator designer du enkelt, intuitivt og overskueligt dine værktøjsindlæg alt efter dine ønsker. Også muligt i små styktal eller som individuellt enkelt eksemplar. Design selv værktøjsindlæg individuelt iht. mål.

Har du spørgsmål? Vil du gerne have rådgivning?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

  • Vi hjælper dig med at optimere din arbejdsplads
  • Og forsyner dig med de passende værktøjsindlæg hhv. hårdskumindlæg eller skumindlæg

Kontakt os med det samme

Yderligere informationer

Maksimal fleksibilitet og organisation med GARANT GridLine

Værkstedsindretning fra GARANT GridLine serien muliggør takket være en standardiseret raster alsidige kombinations- og udvidelsesmuligheder vha. modulprincippet. Derfor passer alle værktøjsindlæg og inddelingsmaterialer i alle produkter i serien, uanset om det er værkstedsvogn, filebænk eller værktøjsskab. Det muliggør en fleksibel udskiftning og udvidelse, for ikke at nævne planlægningssikkerhed og omkostningsbesparelse.

Design selv indlæg

Planlæg selv værktøjsindlæg i hårdt skum eller skumstof med eForm online konfiguratoren. Hurtigt, intuitivt og individuelt.

Individuelle arbejdsplader

Design dine arbejdsplader iht. dine ønsker. Med vores eShape online konfigurator kan man enkelt planlægge og gennemføre udsnit eller kabelgennemføringer. Dine arbejdsplader kan straks monteres og anvendes efter leveringen.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven