”Krokodille” klemme

Art.-nr.: 79913
Pris pr. 1 ks
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 ks (inkl. moms)
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
Artikelnummer 79913
EAN/GTIN 4020772079918
Producentnummer 79913
L-nummer 370115 4
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 25
  • für Spannschraube: M20, M24
  • Nut: 20, 22, 24, 28
  • Spannkraft max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • L: 235
  • Gewicht: 3635 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2: 70
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven