Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 4 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 6 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 70 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Skærediameter (DC) 4 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,02 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
- Halsens diameter (DN) 3,8 mm
- Samlet længde (OAL) 70 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 30 mm