• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Gennemstiksskralde 1/2 tomme med kort greb

Art.-nr.: 640720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse på drivværk 1/2 tomme
Type, greb standardgreb
Nøglestørrelse 1/2 tommer
Længde i alt 115 mm
Farve sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Ændring af omdrejningsretning gennemstiksfirkant
Drev Firkant
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj krom-mylobdæn-stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3120-A
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640720
EAN/GTIN 4045197238429
Producentnummer 640720
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Anvendelse:

Ideel til opgaver på steder, hvor pladsen er trang, gentagelsesvinkel 0°. Med fast forankret gennemgående firkant til højre- og venstrespænding.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.