Drejevendeskærsplatte DNGA 150608, keramik (0°)

Art.-nr.: 255720 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    194,50 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    162,08 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal ikke egnet
Våd, maksimal ikke egnet
Producentbetegnelse DNGA 150608
Tør bearbejdning egnet
Olie ikke egnet
Luft egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 15,875 mm
Skæreplattetykkelse 6,35 mm
Skærepladelængde 15,875 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 15,875 mm
Højde på skær 6,35 mm
Skærepladediameter 12,7 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørnevinkel 55 grader
Spånfladens skrå bredde 0,2 mm
Spånfladens affasningsvinkel 25 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
ISO-kode DNGA 150608
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse KB7205
Belægning PVD
Type KB7205
Skærepladetykkelse 6,35 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter DN1506082N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 DN1506082N
Beskrivelse, skæreplade DNGA 150608
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skæredesign faset (T)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Vægt 4 g
Indhold 10 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255720 HART
EAN/GTIN 4045197511492
Producentnummer 255720 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K
Grafit
N
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.