Kunststofrørsaks, til ⌀ op til: 26mm

Art.-nr.: 819700 26
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pentru ⌀ până la (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Colour, grey Silver grey
Colour, red Signal red
Part described Schneidblätter; Griffe
Manufacturer’s designation Kunststoffrohrschere, fuer ⌀ bis: 26mm
Quality and test seal none
ESD protected area (EPA) no
Colour grey; red
Type of product pipe shears
Scissors features Ratchet function; replaceable blade; Ratchet function; replaceable blade; replaceable blade
Suitable for diameter tube (external diameter) metric
Max. diameter, tube (external diameter) metric 26 mm
Standard DIN EN IEC 60900
Material of handle plastic
Content single part

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819700 26
EAN/GTIN 4045197553591
Producentnummer 819700 26
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ausführung:

Scheren zum leichten Schneiden von Kunststoffrohren. Breite Rohrauflage für rechtwinkligen Schnitt. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer.

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. (Bei sehr geringen Wandstärken nur bedingt möglich.) Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen. Kunststoffrohrschere für leichtes Schneiden.

Hinweis:

Schlauchscheren siehe Nr. 769940, 769960 und 769980.