3M™ sæt med fuldmaske 50649

Art.-nr.: 7000061622
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie 6000
Denumirea producătorului 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske
Conexiune filtru Baionetă
Tip de filtru Filtru de gaze; Filtru de particule
Tipul filtrului A; P
Clasa, P 3
Clasa, A 2
Protecţia feţei ja
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea gri
Tip produs Mască completă
Proprietăți mască Reutilizabil; Supapă
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex L
Standard EN 136; EN 143; EN 14387

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000061622
EAN/GTIN 04046719261673
Producentnummer 7000061622
L-nummer L01110 328
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Descriere:

Pentru o protecție respiratorie simplă și convenabilă împotriva vaporilor și particulelor organice, utilizați pachetele de mască completă 3M™ reutilizabile. Acestea sunt ușoare și cu întreținere redusă, iar masca este fabricată din silicon moale pentru confort și durabilitate. Pachetul nostru de aparate de respirație A2P3 R gata de utilizare conține tot ce aveți nevoie pentru protecția respiratorie într-un singur pachet și este ideal pentru aplicații comune în agricultură, construcții și vopsire. Este eficient din punct de vedere al costurilor și ușor de utilizat și include o mască completă pentru față 3M™ seria 6000 (opțiuni disponibile pentru măști medii sau mari) cu două filtre de gaz și abur A2 (06915), două filtre de particule P3 R (5935), două suporturi de filtru (501), douăzeci și cinci de scuturi pentru față (6885) și zece cârpe de curățare (105). Masca completă pentru față are o supapă 3M™ Cool Flow™, care previne acumularea de căldură și umiditate și permite o respirație mai ușoară. Designul subțire cu două filtre oferă o senzație de siguranță și echilibru, iar datorită sistemului de clickuri tip baionetă, filtrele pot fi conectate cu ușurință la mască. De asemenea, oferă protecție împotriva vaporilor organici până la un punct de fierbere de 65°C.

Avantaj:

  • Pachet de aparat respirator disponibil imediat, cu mască completă și set de filtre
  • Aparat respirator din silicon moale pentru confort și durabilitate
  • Ușor, economic, ușor de întreținut și manevrat
  • A2P3 R protecție respiratorie împotriva vaporilor organici (punct de fierbere mai mare de 65 °C) și a particulelor
  • Supapa 3M™ Cool Flow™ contracarează acumularea de căldură și umiditate
  • Sistem de clickuri tip baionetă pentru conectarea ușoară a filtrelor la mască: Pur și simplu aliniați și strângeți.
  • Disponibil în mărimile M sau L..

Recomandare:

  • Aplicații industriale comune, cum ar fi agricultura, construcția și pictura