Mekanisk spændetang - grundlæggende element

Art.-nr.: 567121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 567121
EAN/GTIN 4020772529338
Producentnummer 567121
L-nummer L30110 102171
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mekanisk spændetang basiselement, basiselement lavet af hærdet stål, plasma nitrided og bruneret.

Egenskab:

  • Størrelse: 10
  • Spændeslag Ø: 0,3 mm
  • tilspændingsmoment MD maks.: 30 Nm
  • SW: 10
  • ØD: 81
  • H: 40
  • Vægt: 1259 g
  • Størrelse: 10
  • B: 72
  • B1: 8,4
  • ØD1: 15
  • ØD2: -
  • ØD3: 74
  • ØD4: 11
  • E1: -
  • G: M8
  • G1: M6
  • H1: 26
  • H2: 17
  • H3: 12
  • K: 8
  • R: 50
  • S1: 4,5