Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 4456
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Anlægsbredde 430 mm
Højde, holdebøjle 1.450 mm
Nyttebredde 430 mm
Nyttedybde 2.076 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype pladevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål
Bæreevne, maks. 1.200
Bredde i alt 800 mm
Dybde, i alt 2.076 mm
Højde i alt 1.788 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4456
EAN/GTIN 4017976020037
Producentnummer 4456
L-nummer L90080 929
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: til sikker transport af glasruder, træ- og plastpaneler samt komplette vinduer og døre. Svejsede stålprofiler og stålrør. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Ensidige systemer beklædt med profilgummi. Støttebredde 430 mm, systemhøjde 1450 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske dæk af massivt gummi, blågrå ″sporløse″, nav med kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Effektiv længde (mm): 2076
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 430
  • Højde på læsseflade (mm): 338
  • længde i alt (mm): 2076
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 1788
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Bemærk: Anlægshøjde: 1450 mm