{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | fladekontakt, lille konisk form B | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 50 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 97,5 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 50 | |
| Spændediameter min. | 16 mm | |
| Spændediameter maks. | 16 mm | |
| Længde på udhæng | 130 mm | |
| Fræsedornlængde | 130 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 32 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 5 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde | 248,75 mm | |
| Samlet højde | 248,75 mm | |
| Totalbredde | 32 mm | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Form | ADB | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 3,537 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300985 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197285447 | |
| Producentnummer | 300985 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |