• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Præcisionsgreb (uden klinge) i rustfrit stål

Art.-nr.: 845320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Passer til cylindriske værktøjer
Længde 160 mm
Diameter 10 mm; 8 mm
Materiale Specialstål
Produkttype greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845320
EAN/GTIN 2050001707215
Producentnummer 504
Producent/ansvarlig person C. Bruno Bayha GmbH, Dr.-Karl-Storz-Straße 14, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.bayha-skalpelle.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemprøvet, sikkert rigelsystem til ordentlig fastgørelse af klingerne i grebet.
Filigrangreb i rustfrit specialstål til ultrapræcist arbejde.

Anvendelse:

Præcis og sikker skæring, afgratning og skrabning af metal, kunststof, folier, læder, glasfiber etc.

Specialtilbehør:

Skalpelklingesæt nr. 845330