Sekskant-vinkelnøglesæt, med kuglehoved forkromet, Antal skruetrækkere: 9

Art.-nr.: 626084 9
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Sæt pris 9 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 9 stk.
Producentbetegnelse 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf verchromt
Farve sølvfarvet
Udførelse vinklet
Antal værktøjer 9
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant kuglehoved
Med kuglehoved ja
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; hærdet
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626084 9
EAN/GTIN 4062406570392
Producentnummer 626084 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; optimeret benlængde. Kan sættes på op til en hældning på 30° i kraft af kuglehoved.
Hex-Plus fra str. 2 mm.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade. Plastholderen gør det let at fjerne hver enkelt nøgle uden at skulle flytte en anden.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 626082 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opbevaring i: Kunststofholder