HexArmor rig Lizard 2021 x 60670 størrelse 12 beskyttende handske

Art.-nr.: 6067012
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie Rig Lizard® 2021X
Denumirea producătorului Rig Lizard® 2021X
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 12
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nein
Caracteristici Protectoare; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6067012
EAN/GTIN 810001795528
Producentnummer 6067012
L-nummer L01690 352
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beschreibung:

Der Rig Lizard® 2021X von HexArmor® ist ein hochwertiger Schutzhandschuh in Signalfarbe mit aufgenähtem IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz und einer strapazierfähigen TP-X®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht für leistungsstarken Schutz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit bei Schnittschutzstufe B
  • IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz im High-Flex-Design auf dem Handrücken
  • Komfortabler, leistungsfähiger Handschuh
  • Ultimative Beweglichkeit und Haptik
  • Zugschlaufe
  • Waschbar

Komfortmerkmale

  • Optimale Beweglichkeit, vorgeformtes Design für eine hervorragende Passform
  • Formbetonte, hochwertige Materialien

Schutzmerkmale

  • 3X43BP-zertifiziert gemäß EN 388:2016
  • IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz auf dem Handrücken schützt die Hände vor starken Schlägen und Stößen
  • Langlebige TP-X®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht bietet souveränen Halt bei Nässe und Trockenheit sowie Abriebfestigkeit
  • Verstärkter Zeigefinger und Daumensattel-Besatz für verbesserte Strapazierfähigkeit
  • Elastischer Bund für einen sicheren Sitz

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven