Horisontal klemme med variabel spændehøjde

Art.-nr.: 560895
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 560895
EAN/GTIN 4020772021955
Producentnummer 560895
L-nummer L30090 872
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme med variabel spændehøjde, med åben holdearm og vandret fod.
Hurtigudløsning med trinløs kompensationsfunktion til emner med forskellige spændehøjder.
Galvaniseret og passiveret. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med forzinket trykskrue.

Egenskab:

  • Størrelse: 20
  • F1: 2kN
  • automatisk
    Højdekompensation s: 20 mm
  • maksimum
    Højdeudligning: 35 mm
  • Trykskrue: M6 x 49
  • Vægt: 345 g
  • Størrelse: 20
  • A: 6,1
  • B: 63
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • E: 22,0
  • F: 26,0
  • H: 27
  • H1: 70
  • H2: 121
  • Min. HW: -7,0
  • HW maks.: 11,0
  • I: 10
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 184
  • M: 26 - 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0
  • α: 82°