{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anvendelsesområde, min. | 0 mm | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Anvendelsesområde, maks. | 570 mm | |
| Serie | TESA-HITE MAGNA | |
| IP-kapslingsklasse | IP55; IP65 | |
| Producentbetegnelse | TESA-HITE MAGNA 400 | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse; IP grad af beskyttelse | |
| Aflæsning | 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0 tommer; 0 tommer; 0,001 tommer | |
| Højde, tal | 21 mm | |
| Grænseflade | TESA Link Connector TLC | |
| Gentagelsespræcision (2 σ) | 3 µm | |
| Målekraft | 1,5 N | |
| Tallenes trinværdi | 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | højdemåler | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 415 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Fejlgrænse | 0,008 mm | |
| Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 8 µm | |
| Metode til flytning af måleslæde | manuelt | |
| Materiale, målespids | hårdmetal | |
| Testrapport | ja | |
| Standard | fabriksstandard |
| Artikelnummer | 445240 400 | |
| EAN/GTIN | 7630041143614 | |
| Producentnummer | 00730082 |