Komfortbeskyttelsesbriller

Art.-nr.: 096862 CLEAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.430 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Komfort-Schutzbrille
Overbriller nej
Rammemærkning HO EN166 FT CE
Producent, rammer HO
Farve grøn; sort
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Egenskaber, rammer bøjlepude
Produkttype stangbriller
Glasmærkning 2C-1,2 HO 1 FT
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive HO
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; standard UV-beskyttelse
Standard EN 166
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096862 CLEAR
EAN/GTIN 4062406118068
Producentnummer 096862 CLEAR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sporty beskyttelsesbriller har en høj bærekomfort takket være det fleksible næsestykke. Brillestangsenderne med ripper sørger for skridsikkerhed. Let antidug-belægning.
Belægningen er ikke ridsefast iht. EN166 (K-mærkning), men er resistent over for mindre ridser.

Norm:

EN 166

Leveringsomfang:

Beskyttelsesbriller med snor.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
  • Til anvendelse ved temperaturer fra -5°C til +55°C.
  • Snoren bæres rundt om nakken.
  • I forbindelse med den krævede beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer skal man være opmærksom på, at beskyttelsesbrillerne med bogstavet T er mærket med bogstavet for kollisionsintensitet, dvs. FT, BT eller AT.
  • Hvis der efter bogstave for kollisionsintensiteten ikke findes bogstavet T, må beskyttelsesbrillerne kun anvendes ved rumtemperatur mod partikler med høj hastighed.

  • Ukorrekt anvendelse
    • Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
    • Må ikke bæres oven på andre briller.
    • Ingen dele kan udskiftes eller ombyttes.
    • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.