{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skærdiameter | 355 mm | |
| Diameter, monteringshul | 25,4 mm | |
| Skærebredde | 2 mm | |
| ISO-fræsertype | Endeplansfræser | |
| Tandform | Aw | |
| Antal skær (på omfangssiden) | 90 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | belagt | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | skærefræsning | |
| Produkttype | rundsavklinge |
| Artikelnummer | 078236 90 | |
| EAN/GTIN | 4260052463895 | |
| Producentnummer | 600570 NSF | |
| Producent/ansvarlig person | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |