Cermet drejeindsats - DCMT11T304PP PV720

Art.-nr.: TLD03560
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLD03560
EAN/GTIN 4960664724246
Producentnummer TLD03560
L-nummer L22180 96
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - DCMT11T304PP PV720

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.97 mm
Rază colț (RE): 4
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.525 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 11.628 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 55 Degree
Referinţă: 11T3
Descriere: DCMT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO Cermet
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Sfărâmător de aşchii: PP
Grad: PV720