{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Herstellerbezeichnung | Rohr-Schraubzwinge BPC-H34 | |
| Verpackung | Karton | |
| Material Schutzkappe | Kunststoff | |
| Produktart | Zwingen | |
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Ausladung max. | 42 mm | |
| Material Spannarme | Stahl | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| Geeignet für | Stahl | |
| Durchmesser | 26,9 mm | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | BPC-H34 | |
| EAN/GTIN | 4008158032375 | |
| Producentnummer | BPC-H34 | |
| L-nummer | L80040 77 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de |