{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, sort | Antracitgrå | |
| Farvetone, hvid | Lysgrå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | sort; hvid | |
| Totalbredde | 720 mm | |
| Samlet dybde | 450 mm | |
| Samlet højde | 1.005 mm | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 7 stk. | |
| Skuffer, nyttebredde | 530 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 410 mm | |
| Producentspecifik enhed | G | |
| Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) | 75 % | |
| Skuffe, bæreevne | 15 kg | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Med hulvæg | ja | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | ja | |
| Med hylde | ja | |
| Materiale, plade | Kunststof | |
| Med forhøjet kant | ja | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Produkttype | Værkstedsvogn | |
| Vægt | 50,3 kg | |
| Udstyret med værktøjsæt | ja | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 914710 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197892348 | |
| Producentnummer | 914710 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |