{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | szare | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Stopnie regulacji kąta pochylenia | 27 stopni | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | ja | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | ja | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 150 | |
| Szerokość łącznie | 855 mm | |
| Głębokość całkowita | 400 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 218 mm | |
| Mobilne | tak |
| Artikelnummer | 4891 | |
| EAN/GTIN | 4017976348919 | |
| Producentnummer | 4891 | |
| L-nummer | L90080 1088 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |