Jeux de plaquettes à fileter, HB8015, Taille de plaquette L / Type: ER

Art.-nr.: 271900 ER
Pris pr. 1 Unité
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Taille de plaquette L / Type Pris pr. 1 Unité (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P10-P35, M10-M25
Powłoka PVD
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 10 szt.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271900 ER
EAN/GTIN 4045197370969
Producentnummer 271900 ER
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Contenu:

Profil complet, pas métrique 60°: Code art. 270700 réf. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Profil partiel, pas métrique 60°: Code art. 270740 réf. 0,5-1,5; 1,75-3
Profil complet, BSW 55°: Code art. 270800 réf. 14; 11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven