• Dette produkt står kun til rådighed for forretningskunder.

RM-MTR-1150-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Art.-nr.: 1813191
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info
ReGrinding Service
Original genopslibning til original ydeevne - reducer dine omkostninger nu med vores professionelle ReGrinding Service. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1813191
EAN/GTIN 7291075331714
Producentnummer 1813191
L-nummer L24010 57

Betegnelse

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 11,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 85 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Délka spirály(LCF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm