Gevindflankeindsats metrisk ISO 60° 0,35 - 0,5 mm

Art.-nr.: 0870901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 0870901
EAN/GTIN 4029713265106
Producentnummer 0870901
L-nummer L40510 644
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lavet af hærdet specialstål og fint slibet
  • Hver indsats er indskrevet med pitch detaljer
  • I sæt (V-ambolt + konisk ambolt)
  • Skaftdimensioner: 3.5 x 13.5 mm

Beskrivelse:

Indsatser til gevindmåling Flankemåling 60 grader 0,35 - 0,5mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Gevindtype: Metrisk ISO
  • Gevindafstand i mm: 0,35 - 0,5 mm