Tragt til spildolie, Type: 9

Art.-nr.: 083540 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul
Produkttype tragt
Antal 1
Kapacitet 9.000 ml
Diameter, udvendig 275 mm
Egenskaber med låg; tragtformet tud
Materiale kunststof
Temperaturindsats min. -10 °C
Temperaturindsats maks. 75 °C
Egnet til olie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083540 9
EAN/GTIN 4024937815595
Producentnummer 81559
Producent/ansvarlig person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Opsamlingsbeholder til spildolie med gult beskyttelsesdæksel og integreret tøndeudluftning. Perfekt til opsamling af spildolie eller brugte væsker i eksisterende beholdere. Passer på 200-liters tønder og har et volumen på maks. 9 liter.