Afstandsstykke AV2 20/89

Art.-nr.: AV2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie AV2
Producentbetegnelse Abstandhalter AV2 20/89
Grundareal, bredde 89 mm
Højdekompensation min. 5 mm
Højdekompensation maks. 20 mm
Produkttype antivibration, opstillingselement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AV2
EAN/GTIN 4008158035895
Producentnummer AV2
L-nummer L80030 242
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtigt og trinløst justerbar til vægafstande fra 5 til 20 mm
  • Afstandsstykke til svømmende laminat- og parketgulve
  • Stort kontakt- og støtteområde for at undgå trykpunkter på gulvbrædder og gips
  • Let at fjerne ved blot at vende tilbage
  • Meget let og kompakt

Egenskab:

  • Kæbebredde: 89 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
  • Vingefang: 20 mm
  • Rejser: 5-20 mm

Fordel:

Praktisk drejeknap
  • Håndteringen er hurtig og nem. Afstanden til væggen kan justeres ved blot at dreje på den røde knap, når den indsættes mellem væggen og planken. Når installationsarbejdet er afsluttet, kan afstandsstykket nemt fjernes igen efter blot at have drejet knappen tilbage.
Bred fastgørelse og støtteflade
  • Således undgås grimme trykpunkter på væg og planker let. Bortfald eller tipning af støtten - som det er kendt med kiler eller blokke - er heller ikke omfattet.
Nøjagtig millimeterskala
  • Ujævne vægge fra 5 til 20 mm kan nemt kompenseres. Den nøjagtige afstand kan nemt aflæses på millimeterskalaen.
Robust i visitkortformat
  • Afstandsstykket er fremstillet af slagfast og brudfast glasfiberforstærket polyamid og er let, men robust. Det er lige så stort som et visitkort.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Parket- og laminatarbejde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs