Materialevogn

Art.-nr.: 3542
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3542
EAN/GTIN 4017976335421
Producentnummer 3542
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor.
  • 4 Rongen en variabel inschroefbare steunen voor lange materialen zoals buizen, latten, enz.
  • De steunen zijn in een raster van 100 instelbaar.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
  • Zwenkwielen met rem.

Kenmerk:

    • Totaal draagvermogen (kg): 600
    • Laadvlak lengte (mm): 1000
    • Laadvlak breedte (mm): 700
    • Laadvlakhoogte (mm): 270
    • Totale lengte (mm): 1069
    • Totale breedte (mm): 709
    • Totale hoogte (mm): 1400
    • Wielen: TPE
    • Wielmaat (mm): 200 x 40