Vendeskærsplatte CCGT 09T302L

Art.-nr.: 237697 CU3515
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    286,08 CZK / 1 styk
  • fra 10 styk
    238,40 CZK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Oznaczenie producenta CCGT 09T302L CU3515
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Rodzaj płytki skrawającej lewo
Długość krawędzi tnącej 9,6 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej 9,52 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 30 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 7 stopni
Kod ISO CCGT 09T302L
Wersja łamacza wiórów US
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HOG
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Feinspindeln
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU3515
Powłoka bez powłoki
Gatunek CU3515
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCGT 09T302L
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC09T3023L
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT 09T302L
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania lewo
Do materiału Universal
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Masa 2 g
Zawartość 10 szt.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237697 CU3515
EAN/GTIN 4045197816771
Producentnummer 237697 CU3515
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Betegnelse

Provedení:

Broušené vyměnitelné destičky pro kontrolované lámání třísek při jemném vrtání s nízkým přídavkem.
Univerzální pro široký rozsah použití.