Hjul elektrisk ledende TPE-ESD-hjul

Art.-nr.: 2182
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Hjulleje rillekugleleje
Produkttype hjul
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Farve, dæk grå
Belægning, uden profil ja
Materiale, fælge aluminium
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2182
EAN/GTIN 4017976021829
Producentnummer 2182
L-nummer L90080 1105
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Provedení:

sestavené

Popis:

Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Nekřídový (nešpinivý). Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

  • Velikost kola (mm): 125 x 32
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 125 mm.