Radiusplade konveks 013 A=2

Art.-nr.: 160730
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 160730
EAN/GTIN 04255911737415
Producentnummer 160730
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skårform DIN EN ISO148-1 U, stikbredde A [mm] 2, radius R [mm] 1, type TriMILL 013, L P1 [mm] 5,2, L P2 [mm] 1,33, antal skær 3, TriMILL størrelse 013, spånvinkel 6°, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC