• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

NC-højtryksspænder 130

Art.-nr.: 360535 130
Rabat
13046,71 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NC
Spændekraft op til maks. 50 kN
Vægt 40 kg
Samlet længde L 516 mm
Basisenhedslængde a 410 mm
Basisenhedsbredde B 131 mm
Spændeområde b 0 mm - 256 mm
Basisenhedshøjde c 95 mm
Spændeområde d 66 mm - 315 mm
Kæbehøjde h 52 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m 139 mm
Tværgående not n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Farvekode til passende tilbehør NC-HOLEX
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360535 130
EAN/GTIN 4045197772947

Betegnelse

Udførelse:

Robust basisenhed af sfærolitstøbejern; føringsplader og grundflade hærdet og slebet. Fuldstændigt indkapslet spindel; spindelrum lukket med afdækninger. Maksimalt spændetryk reproducerbart takket være integreret fast anslag.
  • Planhed, basisenhed ≤ 0,01 mm.
  • Med mekanisk kraftforstærker, forvalg af spændetryk i 5 trin.
  • Gevindboringer til emnestop på siderne.

Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 trinbakker, 1 håndsving str. 14, 1 stiftnøgle og 4 spændejern.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"