FODVÆRN – HØJESTE BESKYTTELSE VED HVERT SKRIDT

Dine medarbejderes fødder har brug for beskyttende skotøj

I løbet af sit liv går et menneske skønsmæssigt fire gange rundt om jorden. Fødderne støtter derved hele kroppen og yder i ordets egentlige betydning dagligt meget hårdt fysisk arbejde. Derfor er egnet fodtøj vigtigt for til enhver tid at beskytte fødderne specielt på arbejdspladsen. Moderne sikkerhedssko beskytter uden at belaste. Takket være en optimal pasform og høj bærekomfort øges samtidig velbefindende, hele bevægelsesapparatet aflastes og langtidsskader forebygges.

I næsten alle områder af det bearbejdende eller serviceydende erhverv hører i dag sikkerhedssko til standarden. Lige meget om det er hos ingeniører, fabriksmedarbejdere eller logistikere – intet andet personligt værnemiddel (PPE) finder en så høj akceptans som fodværn. Med de rigtige produkter kan man undgå arbejdsulykker og øge sikkerheden på arbejdspladsen. Elementare informationer giver også DGUV Regel 100-001 „Præventionsprincipper“.

Et optimalt fodværn forhindrer skader pga. følgende farer:

  • Mekanisk: faldende genstande, læsioner, gennemtrædning
  • Termisk: smeltede metaldråber, varme, vejr, kulde
  • Elektrisk: Berøring af spændingsførende driftsmidler, gnistdannelse i fareområder pga. elektrostatisk opladning
  • Kemisk: Syre, lud, olie, fedt, kraftstof
  • Arbejdsulykker: brække om, skride, snuble
  • Langtidsskader: Ryg- og knæproblemer

ARBEJDS- OG SIKKERHEDSSKO TIL FORSKELLIGE KRAV

Principielt kan man dele fodværn op i to kategorier: Arbejdssko og sikkerhedssko.

Forskellen ligger i tåbeskyttelseskappen, der tidligere for det meste var lavet af stål, men i dag er lavet af aluminium eller førsteklasses kompositmaterialer. Sikkerhedssko har en kappe, arbejdssko har ingen. Sidstnævnte anvendes derfor især på medicinisk område, i gastronomi, hos politiet eller militæret. Sikkerhedssandaler, -sko eller -støvler giver bedre beskyttelse. Begge kategorier inddeles i forskellige beskyttelsesklasser for at kunne opfylde forskellige krav på arbejdspladsen. Business-sikkerhedssko er en speciel underkategori og præsenterer sig i et elegant design.

Sikkerhedssko

Sikkerhedssandaler

Sikkerhedsstøvler

Svejsestøvler

Business sikkerhedssko

Arbejdssko

Opdag de nye GARANT sikkerhedssko comfort

Vores GARANT sikkerhedssko giver mere end "kun" høj bærekomfort og sikkerhed til dine fødder:

Stå og gå i lang tid eller ujævne gulve kombineret med dårligt passende sko skader på længere sigt helbredet. Muskel- og skeletproblemer specielt rygsmerter med lange sygeperioder er ofte konsekvensen. Med blik på dit helbred lægger vi stor vægt på en gennemtænkt udvikling af vores nye GARANT sikkerhedssko comfort. Den nye sko forbinder højest mulig komfort med moderne og tidløst design.

Forskellige skaftvidder og en speciel, tweaked produktionsteknik tillader et ægte multi-viddesystem til forskellige fodbredder.

Et yderligere feature er den udskiftelige, vægtafhængige indlægssål med dæmpningsmodul, der reducerer belastninger for knæ og ryg markant. Innovative og førsteklasses materialer samt en meget høj forarbejdingskvalitet garanterer dig højeste beskyttelse ved samtidig minimal vægt. Kort sagt: Den nye GARANT sikkerhedssko comfort giver dig en problemfri gåfølelse hele dagen - bekvem uden kompromis.

Tool Tip: GARANT sikkerhedssko Comfort

I denne video vil vi gerne præsentere vores nye GARANT sikkerhedssko Comfort. Sikkerhedsskoen garanterer dig en høj bærekomfort, materialer af høj kvalitet og en gennemtænkt teknologi.

Gennemtænkt teknik og førsteklasses materialer

1. GARANT comfort heel-puller gør det muligt at tage skoen hurtigt på

2. Åndeaktivt funktionsfor

3. Overmaterialet er i lettere men modstandsdygtigt mikrofiber

4. Tåbeskyttelseskappen i aluminium

5. Tekstil gennemtrædningsbeskyttelse, metal-fri

6. Skridhæmmende sål GARANT comfort TPU

Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD) afrunder GARANT sikkerhedsskoen.

Den passende sko til enhver fod

  • Ideel løsning til forskellige fodformer og -bredder.
  • Ægte multi-viddesystem over alle størrelser.
  • Forskellige skaftvidder:
    W1 til normalt bredde fødder, billede til venstre
    W2 til breddere fødder, billede til højre.

Permanent aflastning af knæ og ryg

  • Indlægssåler med integreret dæmpningsmodul
  • Individuel afstemning af dæmpningen afhængigt af bærerens kropsvægt.
  • 3 forskellige hårdheder:
    Grøn: blød, 50 - 65 kg
    Gul: mellem, 66 - 85 kg
    Rød: hård, 86 - 120 kg.

Derudover findes der Skoovertræk , der for eksempel beskytter gæste i et firma tilstrækkeligt og trækkes simpelthen over normale sko. Tilbehør som indlægsåler, snørebånd, indtrækssokker, fod- eller skoplejeprodukter supplerer det personlige værnemiddeludstyr.

Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper dig altid gerne videre:

KRITERIER TIL VALG AF FODVÆRN

Hvilket fodværn, der er nødvendigt, afhænger af, i hvilket område medarbejderen arbejder, hvilke farer han udsættes for og hvilke lovmæssige forskrifter arbejdsgiveren skal overholde. Desuden spiller komfort, materiale og hældæmpning en rolle.

Find din passende sikkerhedsklasse

For arbejdssko gælder følgende klasser: 0B, 01, 02 og 03.
Sikkerhedssko inddeles i følgende klasser: SB, S1, S1P, S2, S3 og S5

Sikkerhedssko i klasse S3 opfylder bl. a. følgende krav:

  • Tåkappens energioptagelse: 200 Joule
  • Lukket hælområde, antistatik, energioptagelse i hælområdet
  • Beskyttelse mod indtræden af vand og optagelse af vand
  • Sålen er sikret mod, at der kan trædes noget op igennem

Alt efter model og udførelse kan arbejdssko indenfor en beskyttelsesklasse omfatte forskellige egenskaber. Nøjagtig hvilke, angives med en markering indvendigt i skoen vha. forskellige forkortelser: „P“ står for eksempel for den gennemtrædningssikre sål og „SRB“ for skridsikkerhed på stålgulve og glycerin.

  1. Tåbeskyttelseskappe
  2. Gennemtrædningssikker sål
  3. Sål

Bærekomfort og pasform

For at medarbejdere tager fodværnet på iht. forskrifterne mens de arbejder, er bærekomfort og pasform af afgørende betydning. Producenter af personlige værnemidler har udviklet forskellige teknologier for at kunne klare dette valgkriterie. Ryggen kan for eksempel skånes stærkere vha. en individuel, vægtafhængig hældæmpning (1). Også en reduceret såltykkelse (2) eller en anderledes geometri af sålen kan aflaste bærerens bevægelsesapparat. De fleste producenter tilbyder også modeller i forskellige vidder (3).

Indeklimafremmende arbejds- og sikkerhedssko er hudvenlige og sørger for en behagelig bærefornemmelse. Den specielle GORE-TEX® teknologi egner sig til arbejde udendørs, da den er vandtæt og samtidig indeklimafremmende. PPE-specialister hos Hoffmann hjælper gerne med valget af det optimale fodværn til medarbejderne i firmaet vha. individuel tilpasning med produkt-tests direkte hos dig.

Såltyper til arbejds- og sikkerhedssko

Principielt skelner man enlags- (mono) og tolags- (Duo) såler.

Fordel ved enlags-såler:
Den specielle fordel ved enlags-såler er, at et enkelt materiale med lavere tæthed kan sprøjtes på. Således opstår en let sål, der fint tilpasser sig gulvegenskaberne.

Fordel ved tolags-såler:
Ved tolags-såler kan to forskellige materialer med forskellige egenskaber anvendes. Således kan sølen for eksempel bestå af gummi, men mellemsålen af polyurethan. Det forener fordelene ved begge materialier: gummis fremragende varmefasthed og Polyurethans komfortable dæmpningsegenskaber.

1 Gummi
Yderst robust, varmebestandigt i kort tid op til 300°C; god skære- og slidbeskyttelse.
Bestandigt mod kraftstof, olie, mikrober og mange kemikalier. Tungere end PU og TPU og en smule mindre kuldefleksibel.

2 Nitrilkautschuk (Perbunan)
Meget robust. Varmebestandigt op til 220 °C. Meget god skridsikkerhed og excellent syre- og ludfasthed.

3 Polyurethan (PU)
Varmebestandigt op til 130 °C og kuldefleksibel op til – 30 °C. Robust mod olie og kraftstof, mange kemikalier samt mikrober. Så let som gummisåler. Gode dæmpningsegenskaber og behagelig komfort.

4 Termoplastisk polyurethan (TPU)
Som PU-såler men alligevel markant mere ydelsesdygtig. Lavere slid gør sålerne mere holdbare, og skridhæmningen er stærkere. Derudover giver de højere elasticitet og en optimeret kulderesistens.

SPECIELLE KRAV TIL ARBEJDSSIKKERHEDSSKO

Sko med elektrostatisk afladning

Ikke kun nur den elektrostatiske opladning og menneskets beskyttelse spiller en vigtig rolle i industrien, men også beskyttelsen af emner og apparater vha. kontrolleret afledning. Det første område er garanteret takket være kravet til antistatisk skotøj. Ved produktbeskyttelse kræves desuden ESD-evnen ved sikkerhedssko. Det definerede ESD-område er i sidste ende en indgrænsning af det antistatiske område i sikkerhedsskonorm EN ISO 20345.

Sko betegnes som ESD-sko, når systemets elektriske gennemgangsmodstand person-sko-gulv iht.EN 61340-5-1 ligger under 3,5 × 107 Ω hhv. 35 M Ω. Den nederste grænse på gennemgangsmodstanden ligger her på 0,1 M Ω og overgrænsen på 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). En ESD-sko er altså også altid samtidig antistatisk. Vigtigt: ESD-sko er ikke egnede til elektrikere hhv. til opgaver ved elektrisk spændingsførende kilder.


Arbejdsstøvler om vinteren

Ved arbejde i kulde skal skal sikkerhedssko og -støvler være tilstrækkeligt kuldeisolerende eller forede, så fødderne forbliver varme. Det øger ikke kun komforten, men beskytter også mod forkølelser.

FODVÆRN MED INDIVIDUEL TILPASNING HOS HOFFMANN GROUP

Arbejds- og sikkerhedssko, der hører til Hoffmann Groups produktsortiment, overbeviser ikke kun takket være meget moderne teknologier og materialer, men også takket være deres flotte design. Hertil regnes arbejdssko , sikkerhedssko til damer og herrer i form af sko, støvler og sandaler , Business-sikkerhedssko samt passende tilbehør til fodværn fra kendte producenter. Derved forliver vi tro mod vores krav – Quality driven since 1919 – : Kvalitet og personlig rådgivning har højeste prioritet hos os.

For at du kan finde det egnede fodværn til dit firma og alle medarbejdere, tilbyder vores PPE-rådgiver en professionel og individuel fodmåling på stedet. Derved måles hver medarbejders fødder enkeltvis og tilordnes vha. målene den passende skomodel. Afsluttende foretages en bæretest. Tag gerne kontakt til vores specialister personligt, pr. telefon eller pr. e-mail.

TYSKE OG EUROPÆISKE NORMER FOR FODVÆRN

Sikkerheds- og arbejdssko underligger bestemte krav. Disse reguleres for sikkerhedssko i EN ISO 20345 og for arbejdssko i EN ISO 20347. Desuden kommer i bestemte tilfælde DGUV Regel 112-191 i anvendelse, tidligere kendt som BGR 191. Den foreskriver, at ortopædiske indlæg kun må lægges i sikkerhedsskoene i forbindelse med en gyldig byggemønsterkontrol, for at disse stadig overholder normen EN ISO 20345. Tilpasningen af indlæg gennemføres så af ortopædiskomageren eller sanitetshuset i nærheden.

HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL ARBEJDS- OG SIKKERHEDSSKO

Kan fodværn kombineres med alle indlægssåler (f. eks. lammeskindsåler)?

Kun de skoindlæg, der tilbydes af skoproducenten, er tilladt. Ellers afviger de i deres design fra normen og har eventuelt ikke den nødvendige beskyttelse.

Hvilken modstand tilbyder tåbeskyttelseskapen mod belastning fra siden?

Dette spørgsmål kan kun skoproducenten besvare for den tilsvarende model eller modstanden skal testes vha. tilsvarende forsøg. Grund: Iht. de gyldige normer måles der stød hhv. tryk lodret til støttefladen og resthøjden under tåbeskyttelseskappen, men et krav til belastning fra siden på kappen er ikke defineret.

Er genntrædningssikre indlæg af ikkemetalliske materialer virkelig gennemtrædningssikre?

Ja, hvis byggemønstret er testet på basis af den passende norm og gennemtrædningssikkerheden blev bekræftet. Iht. EN ISO 20344 er minimumkraften i testmetoden 1.100 N. Det svarer til den kraft, som et menneske med en vægt på 80 til 90 kg udøver på gulvet, når det går. Spidsen på det 4,5 mm tykke testsøm må ikke trænge igennem testobjektet.Testen gælder som bestået, hvis prøvestiftens spids ikke rager ud af testobjektet på indersiden. Det kan konstateres ved synstest, kinematografisk eller elektrisk registrering.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

  • Vi rådgiver dig individuel
  • Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Til personligt værnemiddeludstyr hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, hovedværn, håndværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj, faldsikring og hudværn. Her kommer du til oversigten.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven