7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

Åndedrætsværn – Sikkert arbejde med ren luft

Således beskytter du dine medarbejdere

7313_Teaser_Partikel (1).jpg

Beskyttelse mod partikler

Beskyttelse mod partikler giver Støvbeskyttelsesmasker. De findes som engangsmasker i følgende varianter:

1 Foldbar: Praktisk til  at tage med takket være fladt foldbar maskeenhed
2 Forformet: Enkel anvendelse takket være forformet maskeenhed

Dise beskyttelsesmasker bruges blandt andet ved slibning af murværk, jern eller farver samt ved bearbejdning af glas- og mineralfibre eller asbest.

Sådan tager du en partikelfiltermaske rigtigt på:

7313_Anleitung_1410.jpg

7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

Beskyttelse mod gas/dampe og partikler

Genanvendelige masker

For at beskytte dine medarbejdere mod gas og dampe, har du brug for specielle gasmasker. Disse masker, der kan bruges flere gang, anvendes ved hyppig anvendelse samt længere bæretid og findes i to varianter:

3 Halvmasker: stabil maskeenhed, der omslutter mund og næse
4 Fuldmasker: Åndedrætsmaske med ekstra ansigtsværn

Skal masken desuden beskytte mod partikler, er kombinationsfilter det rigtige valg. Her er partikel- og gasfilter integreret i et filterhus, hvorved partikelfiltret altid er foran gasfiltret.

Åndedrætsunderstøttende systemer

Til lange bæretider samt krævende arbejdsområder findes der åndedrætsunderstøttende systemer. De opdeles i to kategorien:

5 blæseåndedrætsværn-systemer: Filtring af omgivelsesluft uden åndedrætsmodstand (O2-indhold > 17 %)
6 trykluftsystemer: ren lufttilførsel ved iltmangel (O2-indhold ≤ 17 %)

Åndedrætsunderstøttende systemer kan ligeledes fås med et kombinationsfilter.

7313_Filterfluchthaube.jpg

Filterflugthætter og gasmålesystmer

Desuden omfatter personlige værnemidler på dette område såkaldte filterflugthætter.  De sørger i et akut nødstilfælde for en tilstrækkelig beskyttelse, hvis der fx pludselig optræder partikel- eller gasfarer. Desuden  advarer gasmåleapparater  bæreren, hvis grænseværdien for bestemt farlig gas og dampe overskrides.

Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper dig gerne videre:

Til kontakt til åndedrætsværn-rådgivning

Specielle krav til åndedrætsmasker

Filterklasser ved støvbeskyttelsesmasker

Finstøv-partikler og aerosole i åndeluften er næsten usynlige og derfor en stor sundhedsrisiko i arbejdsmiljøet. §2 afs. 8 fra farestofforordningen (GefStoffV)  angiver arbejdspladsgrænseværdien (AGW), fra hvilken skadestofkoncentration man skal bære et åndedrætsværn. Alt efter beskyttelsesklasse og samlet lækage, der betegner filtergennemførslen og utætheden ved ansigt og næse, inddeles partikelfiltre i følgende tre klasser:  

- FFP 1: Beskyttelse mod partikler og skadelige stoffer, der er ugiftige men irriterer slimhinderne
- FFP 2: Ved sundhedsfarlige partikler og skadestoffer (støv, røg, aerosoler)
- FFP 3: ved sundhedsskadelige, giftige partikler samt kræftudløsende, radioaktive skadestoffer (virer, bakterier, svampesporer)

7313_Filterklassen_2_800px.jpg

Filterklasser og markeringer ved gasmasker

Også gas- og kombinationsfiltre inddeles i tre filterklasser:

- Filterklasse 1: Til skadestof-grænseværdi under 0,1 Vol. %
- Filterklasse 2: Til skadestof-grænseværdi på 0,5 Vol. %, svarer til fuldmasker og blæsesystemer
- Filterklasse 3: Til skadestof-grænseværdi fra1,0 Vol. %, svarer til blæsesystemer eller udsugningsanlæg. 

Derudover informerer farvede markeringer og bogstaver på maskerne om, hvilken type gas åndedrætsværner beskytter mod. De letter orienteringen på arbejdspladsen. 

Et par eksempler:

- „E“ i gult: Svovloxid, klorbrinte og andre sure gastyper
- „Hg“ i rødt: Kviksølv
- „K“ i grønt: Ammoniak og organiske ammoniak-derivater

Valg af det egne åndedrætsværn

Produktudvalg og rådgivning hos Hoffmann Group

7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

Quality driven since 1919 – det er Hoffmann Groups krav. Vores produktportefølje på området personlige værnemidler omfatter åndedrætsværn fra kendte producenter af højeste kvalitet. Lige meget om det er partikelfiltermasker, halv- og fuldmasker, blæseåndedrætsværn,filterflugthætter eller gasadvarselsapparater – du finder det passende produkt hos os til ethvert anvendelsesområde.

Hvis du har brug for støtte ved udstyringen af dit firma, står vores PPE-specialister gerne til rådighed. De  kender de lovmæssige forskrifter og overskuer mangfoldigheden af producenter og modeller. Derudover  hjælper de dig efter ønske med fareanalyser, bæretests og medarbejderskolinger.

Lovmæssige forskrifter om åndedrætsværn

7243_Paragraph_7_800px.jpg

Åndedrætsmasker inddeles iht. PPE-retningslinjen i kategorie 3 „Dødelige farer eller alvorlige og irreversible sundhedsskader“. Anvendelsen af åndedrætsværn reguleres i Tyskland af DGUV-Regel 112-190. Derudover skal apparaterne alt efter anvendelsesområde skal apparaterne overholde yderligere lovmæssige specifikationer. Hertil hører:

- EN 143 til partikelfilter
- EN 14387 til gas- og kombinationsfilter
- EN 149 til filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler
- EN 405 til filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelses mod gas eller partikler
- EN 140 til halvmasker
- EN 136 til fuldmasker
- EN 12941 til blæsefilterapparater  med hætte eller hjelm
- EN 403 til filter-flugtapparater (fx ved brand)

Hyppige spørgsmål til åndedrætsværn

Har du spørgsmål? Ønsker du at få en PPE rådgivning?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

- Vi rådgiver dig individuelt
- Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu >

Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, høreværn, fodværn, håndværn, hovedværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj, faldsikring og hudværn.
Her finder du oversigten.