Topfit gennem arbejdsdagen

Gridline-Ergonomie-01-800..jpg

Den, der vil gøre sin pligt på jobbet i dag, han skal kunne stole på et ideelt arbejdsmiljø. Jo mere intelligent dette er opbygget, desto mere sikker, godt tilpasset og motiveret føler medarbejderen sig.

Især siden den industrielle revolution måtte mennesket tilpasse sig arbejdsbetingelserne uden at tage hensyn til tab og egen sundhed. Det har ændret sig grundlæggende.

I dag laves arbejdsomgivelserne, arbejdsprocessen og arbejdsmidlerne takket være digitaliseringen så intelligent, at et ideelt arbejdsmiljø opstår. Her kommer ergonomi ind i billedet. Den beskæftiger sig med den optimale udformning af arbejdssystemer mellem menneske, maskine og arbejdsverden.

I praksis betyder det følgende: Ergonomiske arbejdspladser forbygger medarbejderens psykiske og fysiske belastninger og reducerer  dem sågar. Derudover er mennesket væsentligt mere ydelsesdygtig. Det kommer markant mere sjældent til træthed  end i de hidtidige arbejdsomgivelser. Virksomheden selv profiterer naturligvis også af den resulterende lavere fejltid. For kun sunde og tilfredse medarbejdere er nøglen til succes.

Den optimale griberumsudformning

Gridline-Ergonomie-02-1164..jpg

1. Griberum i maksimalt synsfelt
- Til grovmotoriske bevægelser.
- Kun over- og underarmsbevægelse, til opgaver, hvor fokusseret syn ikke er nødvendigt og gribning uden direkte visuel kontrol er ufarlig.

2. Arbejdscentrum - tohånds-zone i optimalt synsfelt
- Optimalt til tohåndsarbejde.
- I medarbejderens nære synsfelt.
- Til finmotorisk bevægelse.
- Ren underarmsbevægelse, til opgaver, hvor nøjagtig visuel kontrol er nødvendig.

3. Enhåndszone i maksimalt synsfelt
- Til sjælden håndtering.
- Med skulder- og kropsbevægelse.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven