GARANT GridLine ToolCar og GARANT GridLine ToolCar XL
Værkstedsvogn er ikke lig værkstedsvogn. Det er vores ToolCar fra den nye GARANT GridLine-serie det bedste bevis på. Lige meget om det er siderum eller skuffer, hjul eller strømforsyning – bag ved dette rullende organisationstalent står know-how fra kontinuerlig videreudvikling.
GARANT GridLine værkstedsvognens features:
- Siderum: Centralt låsbar stållåge til sikring af værktøjet. Optional strømforsyning med integreret Schuko-stikkontakt til tilslutning af ladeapparater eller elektroværktøjer.
- Skuffer: Helt udtræk til optimal adgang, efter eget valg med automatisk indtræk ogdæmpning . Bæreevne op til 40 kg også til tunge artikler. Enkeltudtrækssikring, der ikke kan manipuleres, forhindrer at vognen vælter. Centralt oplåsningsgreb i gribelisten til komfortabel åbning. Maksimal fleksibilitet i skuffeunderopdelingen til optimal udnyttelse af pladsen. Aluminiumgribeliste med let udskiftelig og PVC markeringsstimmel, der kan skrives på flere gange.
- Ergonomisk skydegreb: Stabil pladekonstruktion belagt med et 2K Haptoprene-håndtag til høj komfort under meget ekstreme anvendelsesbetingelser.
- Hjul: Pålidelig , rolig kørsel og sikker stand. Indvendigt robust og slagfast, udvendigt dæmpende. Til meget forskellige krav og gulve.
Værkstedsvogn GARANT GridLine ToolCar XL - endnu mere plads til dit værktøj
Den nye GARANT GridLine ToolCar XL er ideal til tunge og hårde opgaver. Med de specielt store hjul med en diameter på 200 mm er den også perfekt egnet til ujævn undergrund. Den nye dybde på 600 mm og en skuffedybde på 20G (500 mm) skaber den endnu mere plads til dit værktøj.
Mere plads, højere bæreevne, mere gulvfrihed - din løsning til de noget sværere anvendelsestilfælde .
GARANT GridLine mat and easyPick small parts storage bins
The clearly-defined rib pitch prevents components rolling away and permits registration of GridLine easyPick small parts storage bins. These also fit on the side tray.
Sturdy handle
Handle of steel hollow section 25×25 mm with 2-component Haptoprene® coating.
Large drawers 20×20 G
Suitable dividing material such as slotted dividers, rigid foam inlays and easyPick smallparts storage bins as complete sets for drawers can be found in Group 95.
Note: Drawers of height 200 mm can accept only slotted dividers No. 95 1520 size 125.
Features GARANT GridLine ToolCar XL
1. Skuffer med en meget høj bæreevne.
Skuffebæreevne 50 kg. Stor vogn til stort og tungt værktøj.
2. Omfangrigt tilbehør
Siderummet med centralt låsbar stålpladelåge standardmæssigt. Yderligere tilbehør f. eks. hulplade-bagvæg, hylder, indhænge- og mediebeholdere, bambus-arbejdsplade. ToolCar tilbehør, som f. eks. ekstra skuffe, kabelopruller, tablarhlde eller skriveunderlag også passende til ToolCar XL.
3. Stabilt højerelagte hjul. To førsteklasses, kuglelejrede faste og bevægelige hjul, de bevægelige hjul med bremse til hjul og drejekrans, stor diameter 200 mm velegnet til ujævnt gulv. Fastklemning af hjulet forhindres.
Hjulet er uden tvivl en af de bedste ideer, som mennesket har haft i hele sin historie. Specielt fordi der ikke findes noget forbillede i naturen for det. Den nye GARANT GridLine ToolCars hjul er derfor den uundgåelige følge af årelang udvikling i tæt samarbejde med kunder og produktdesignere.
Mobilitet har i dag en meget høj prioritet og især på værkstedsindretningsområdet har det en stigende betydning. For mobile arbejdspladser muliggør en hurtig individuel tilpasning af arbejdsprocesserne. Desuden kræver en bevægelig arbejdsplads mindre planlægning, da man ikke behøver at udpege en eksplicit plads til den på produktionsstedet – hvilket sikkert også udgør værkstedsvognens store succes.
Den nye GARANT GridLine ToolCars mobilitet står og falder med dens hjul. Derfor har de nye hjul i puncto lejer, køreegenskaber og bæreevne ekstremt gode tekniske egenskaber. Den nye hjulbelægning er meget velegnet til forskellige anvendelser og mange forskellige gulvbelægninger, og giver derfor bedst mulig køreydelse med samtidig lydløs kørsel på de tilsvarende anvendelsessteder. Desuden er hjulene blevet større for at give køretøjet højere stabilitet.
Man kan ikke forestille sig det daglige liv uden hjulet specielt ved automobilen. Det har også en central betydning som blikfang f. eks. i Tuning-scenen. Således genkender man også senest den nye ToolCar fra GARANT, når man ser dens hjul.