Drejeindsats TOGX 06T104EN-18 CK32 CERMET

Art.-nr.: W57 04180.0432
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse TOGX 06T104EN-18 CK32 CERMET
Basisform tresidet
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 9,525 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius 0,4 mm
ISO-kode TOGX 06T104EN-18
Skæremateriale HC
Værktøjsanvendelsesgruppe Drehwendeplatte
Skærestof, producentbetegnelse CK32
Belægning ubelagt
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter TOGX 06T104EN-18
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning neutral
Toleranceklasse G
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W57 04180.0432
EAN/GTIN 4047109177802
Producentnummer 6260720401
L-nummer L20010 5338
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET® TOGX 06T104EN-18 CK32 CERMET AFTAGELIG HÅRDMETAL-DREJEBESLAG

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 62 607 20401