{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HC | |
| Belægning | TiN | |
| Type | BK8425 | |
| Producentbetegnelse | WOEX 080408-01 | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Unisix | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Basisform | tresidet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 4,76 mm | |
| Længde, skærekant l | 8 mm | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Egnet til materiale | universal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | W29 42010.088425 | |
| EAN/GTIN | 4047109178205 | |
| Producentnummer | 1082138801 | |
| L-nummer | L20010 2601 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |