{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | WOEX 080408-01 K10 | |
| Basisform | ottekantet | |
| Skæreplattetykkelse | 4,76 mm | |
| Skærepladelængde | 8 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 8 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | Bohren | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WOEX 080408-01 | |
| Beskrivelse, skæreplade | WOEX 080408-01 K10 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K) | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | W29 42010.0821 | |
| EAN/GTIN | 4047109059306 | |
| Producentnummer | 1082137801 | |
| L-nummer | L20010 4706 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |