{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Unisix | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | WOEX 06T308EN-03 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| ISO-kode | WOEX 06T308EN-03 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Type | BK6425 | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | W29 34030.086425 | |
| EAN/GTIN | 4047109083288 | |
| Producentnummer | 1082168603 | |
| L-nummer | L20010 1712 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |