{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | WNHX 100404ER-G18 P40 | |
| Basisform | tresidet | |
| Skærepladebredde | 10 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 4,76 mm | |
| Skærepladelængde | 10 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Skærekantlængde | 10 mm | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| ISO-kode | WNHX 100404ER-G18 | |
| Version, spånbryder | G | |
| Skæremateriale | HC-P | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | P40 | |
| Belægning | belagt | |
| Type | P40 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WNHX 100404ER-G18 | |
| Beskrivelse, skæreplade | WNHX 100404ER-G18 P40 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning og notning (EEA) | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | W04 50480.0404 | |
| EAN/GTIN | 4047109057647 | |
| Producentnummer | 6261472802 | |
| L-nummer | L20010 4940 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |