HM-indsats WOHX 06T304FL-G12 K10

Art.-nr.: W01 34120.0421
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Unisix
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse WOHX 06T304FL-G12 K10
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform tresidet
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Længde, skæreplatte L 9,525 mm
Udførelse, skæreplatte Venstre
Længde, skærekant l 9,525 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 60 grader
ISO-kode WOHX 06T304FL-G12
Spåntagningsgruppe K (støbejern)
Belægning TiN
Type BK8425
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning Venstre
Egnet til materiale gråt støbejern (K)
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W01 34120.0421
EAN/GTIN 4047109057036
Producentnummer 6260053700
L-nummer L20010 1003
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET Unisix® WOHX 06T304FL-G12 K10 HM-INDEKSERBAR INDSATS

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 62 600 53700