TCT-indsats WOHX 05T302EL-G12 BK8425

Art.-nr.: W01 24120.028425
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Antal skær 2 stk.
Skæredesign skarpkantet (F)
Beskrivelse, skæreplade WOHX 05T302EL-G12
Type BK8425
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Hjørneradius R 0,2 mm
Belægning TiN
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Unisix
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse WOHX 05T302EL-G12 BK8425
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform tresidet
Bredde, skæreplatte B 5,56 mm
Tykkelse, skæreplatte S 2,38 mm
Længde, skæreplatte L 5,56 mm
Udførelse, skæreplatte Venstre
Længde, skærekant l 5,56 mm
Spånvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
ISO-kode WOHX 05T302EL-G12
Værktøjsanvendelsesgruppe Drehen
Skærepladetykkelse T 2,38 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WOHX 05T302EL-G12
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Indsatsretning Venstre
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W01 24120.028425
EAN/GTIN 4047109180437
Producentnummer 6260032000
L-nummer L20010 3070
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET Unisix® WOHX 05T302EL-G12 BK8425 HM-WENDESCHNEIDPLATTE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 62 600 32000