TCT-indsats WOHX 030204EL-G12 BK8425

Art.-nr.: W01 10120.048425
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Ceratizit 62 600 30700; KOMET Unisix® WOHX 030204EL-G12 BK8425
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform tresidet
Skæreplattetykkelse 2,38 mm
Skærepladelængde 4,76 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 3 mm
Hjørneradius 0,4 mm
Spånvinkel 11 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
ISO-kode WOHX 030204EL-G12
Version, spånbryder G
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning TiN
Type BK8425
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Mulighed for efterslibning nej
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W01 10120.048425
EAN/GTIN 4047109179950
Producentnummer 6260030700
L-nummer L20010 4360
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET Unisix® WOHX 030204EL-G12 BK8425 HM-WENDESCHNEIDPLATTE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 62 600 30700