BOR KUB-PL.BK.38.R. 12-32

Art.-nr.: V46 23800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Centron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 38 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt KGC03200715
Skærediameter, min. Dc 38 mm
Spånnotlængde 36,7 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 0 grader
Vinkel, 1. trin 178 grader
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO1205083N
Beskrivelse, skæreplade SOEX120508
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 36,7 mm
Nyttelængde L1 28,5 mm
Samlet længde L 39,6 mm
Funktionslængde 36,7 mm
Vægt 99 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Vendeplattestørrelse 12

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V46 23800
EAN/GTIN 4047109227118
Producentnummer 1086138000
L-nummer 236651 38
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.38.R.12-32 BOREKRONE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 861 38000